Skive DIN 125, A2 rustfritt stål
SKIVE DIN 125-8-A2
Art.-nr. 04098
EAN 4011231359047
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M8 |
Form | A |
Innvendig diameter (d1) | 8,4 mm |
Utvendig diameter (d2) | 16 mm |
Tykkelse (h1) | 1,6 mm |
Standarder | DIN 125 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Vickers-hardhet, HV | 140 HV |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |