Skive DIN 125, A4 syrefast
SKIVE DIN 125-10-A4
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M10 |
Form | A |
Innvendig diameter (d1) | 10,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 20 mm |
Tykkelse (h1) | 2 mm |
Standarder | DIN 125 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Vickers-hardhet, HV | 140 HV |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |