Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skiver med firkanthode DIN 440 stål A4, V-form

WSH-WO-DIN440-A4-V-D9,0

Art.-nr. 04129038

EAN 4057708656127

Priser vises for kunden etter pålogging
Skiver med firkanthode DIN 440 stål A4, V-form

Art.-nr. 04129038

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
Bruksområde

Hovedsakelig for trekonstruksjon

Egnet for skruegjenger

M8

Innvendig diameter (d1)

9 mm

Lengde (l1)

9 mm

Utvendig diameter (d2)

28 mm

Tykkelse (h1)

3 mm

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Form

V

DIN

440

Ytelsesdeklarering (EU-CPR)

Nei

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger