Tungeskive DIN 93 A4 syrefast
SIKRINGSSKIVE DIN 93-A4-D21,0
Art.-nr. 041291020
EAN 4038898242055
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M20 |
Nominell diameter (d1) | 21 mm |
Utvendig diameter (d2) | 42 mm |
Laskelengde (l1) | 36 mm |
Laskebredde (b1) | 18 mm |
Tykkelse (s1) | 1 mm |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Design | Med tapp |
DIN | 93 |