Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 A4 rustfritt stål, ubelagt

SKIVE 3XD-Ø DIN 9021-20-A4

Art.-nr. 0412920

EAN 4011231363617

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 A4 rustfritt stål, ubelagt

Art.-nr. 0412920
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
Egnet for skruegjenger

M20

Innvendig diameter (d1)

22 mm

Utvendig diameter (d2)

60 mm

Tykkelse (h1)

4 mm

Standarder

DIN 9021

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

Vickers-hardhet, HV

140 HV

Design

Med høy utvendig diameter

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger