Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 A4 rustfritt stål, ubelagt
SKIVE 3XD-Ø DIN 9021-10-A4
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M10 |
Innvendig diameter (d1) | 10,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 30 mm |
Tykkelse (h1) | 2,5 mm |
Standarder | DIN 9021 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Vickers-hardhet, HV | 140 HV |
Design | Med høy utvendig diameter |
RoHS-kompatibel | Ja |