Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spennskive DIN 6796 fjærstål C60, mekanisk forsinket

TALLERKENSKIVE DIN 6796-12-MZP-C60

Art.-nr. 0413112

EAN 4011231363921

Priser vises for kunden etter pålogging
Spennskive DIN 6796 fjærstål C60, mekanisk forsinket

Art.-nr. 0413112

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Spennskive er medbelastede elementer som bruker forspenning til å motvirke at skrueforbindelser løsner. Dette oppnås ved å opprettholde forspenningskraften i forbindelsen gjennom en høy fjæreffekt.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M12

Innvendig diameter (d1)

13 mm

Utvendig diameter (d2)

29 mm

Høyde (h1)

3,95 mm

Tykkelse (s1)

3 mm

Standarder

DIN 6796

Materiale

Fjærstål

Overflate

Mekanisk forsinket/A2K

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet for

Skrueforbindelser, egenskapsklasse 8,8 og 10,9

Låsefunksjon

Skrueholder

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger