Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 (med stor utvendig diameter), stål, elzink (A2K)

SKIVE 3XD-Ø DIN 9021-12-ST-ELZN

Art.-nr. 041612

EAN 4011231364942

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 (med stor utvendig diameter), stål, elzink (A2K)

Art.-nr. 041612

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
Egnet for skruegjenger

M12

Innvendig diameter (d1)

13 mm

Utvendig diameter (d2)

37 mm

Tykkelse (h1)

3 mm

Standarder

DIN 9021

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Vickers-hardhet, HV

140 HV

Design

Med høy utvendig diameter

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger