Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 (med stor utvendig diameter), stål, elzink (A2K)
SKIVE 3XD-Ø DIN 9021-8-ST-ELZN
Art.-nr. 04168
EAN 4011231365253
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M8 |
Innvendig diameter (d1) | 8,4 mm |
Utvendig diameter (d2) | 24 mm |
Tykkelse (h1) | 2 mm |
Standarder | DIN 9021 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Vickers-hardhet, HV | 140 HV |
Design | Med høy utvendig diameter |
RoHS-kompatibel | Ja |