Skive DIN 125, polyamid
POLYAMIDSKIVE DIN 125-13MM-PA6.6
Art.-nr. 04210012
EAN 4011231370004
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Motstandsdyktig mot mineralolje, bensin og svake baser
- Termisk stabil fra -40 °C til +150 °C
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M12 |
Form | A |
Innvendig diameter (d1) | 13 mm |
Utvendig diameter (d2) | 24 mm |
Tykkelse (h1) | 2,5 mm |
Standarder | DIN 125 |
Materiale | PA 6,6 – Polyamid |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |