Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive DIN 125, polyamid

POLYAMIDSKIVE DIN 125-4-PA

Art.-nr. 0421004

EAN 4011231370073

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive DIN 125, polyamid

Art.-nr. 0421004

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 300 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Motstandsdyktig mot mineralolje, bensin og svake baser

  • Termisk stabil fra -40 °C til +150 °C
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M4

Form

A

Innvendig diameter (d1)

4,3 mm

Utvendig diameter (d2)

9 mm

Tykkelse (h1)

0,8 mm

Standarder

DIN 125

Materiale

PA 6,6 – Polyamid

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger