Skive med innvendige tenner DIN 6797 , stål elzink , J-form
WSH-SER-DIN6797-J-(ZFSH)-10,5
Art.-nr. 04235105
EAN 4046777775426
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Standarder | DIN 6797 |
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | Type J |
Design | Innvendig tannet |
Egnet for skruegjenger | M10 |
Innvendig diameter (d1) | 10,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 18 mm |
Høyde (h1) | 1,8 mm |
Tykkelse | 0,9 mm |
