Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tannskive med utvendig tanning, type A DIN 6797, stål, elzink(A2K)

WSH-SER-DIN6797-AZ-(A2K)-D6,4

Art.-nr. 04236

EAN 4011231371391

Priser vises for kunden etter pålogging
Tannskive med utvendig tanning, type A DIN 6797, stål, elzink(A2K)

Art.-nr. 04236

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Tannskiver er lastbærende låseelementer som fungerer ved hjelp av aksial fjærkraft.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M6

Innvendig diameter (d1)

6,4 mm

Utvendig diameter (d2)

11 mm

Høyde (h1)

0,7 mm

Tykkelse

0,7 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Form

Type A

Design

Utvendig tannet

DIN

6797

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger