Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fjærskive innv tannet DIN 6798 stål elzink (A2K)

INNVENDIG TANNET SKIVE DIN 6798-4-J-ELZN

Art.-nr. 04284

EAN 4011231374569

Priser vises for kunden etter pålogging
Fjærskive innv tannet DIN 6798 stål elzink (A2K)

Art.-nr. 04284

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
DIN 6798

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Form

J

Design

Innvendig tannet

Egnet for skruegjenger

M4

Innvendig diameter (d1)

4,3 mm

Utvendig diameter (d2)

8 mm

Høyde

1,5 mm

Tykkelse

0,5 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger