Fjærskive innv tannet DIN 6798 stål elzink (A2K)
INNVENDIG TANNET SKIVE DIN 6798-8-J-ELZN
Art.-nr. 04288
EAN 4011231998758
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Standarder | DIN 6798 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | J |
Design | Innvendig tannet |
Egnet for skruegjenger | M8 |
Innvendig diameter (d1) | 8,4 mm |
Utvendig diameter (d2) | 15 mm |
Høyde | 2,4 mm |
Tykkelse | 0,8 mm |