Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fjærskive utv tannet DIN 6798 stål elzink (A2K)

UTV.TANNET SKIVE DIN 6798-10-A-ELZN

Art.-nr. 042910

EAN 4011231375061

Priser vises for kunden etter pålogging
Fjærskive utv tannet DIN 6798 stål elzink (A2K)

Art.-nr. 042910

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Kan oppbevares i ORSY-system

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M10

Innvendig diameter (d1)

10,5 mm

Utvendig diameter (d2)

18 mm

Høyde (h1)

2,7 mm

Tykkelse (s1)

0,9 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Form

A

Design

Utvendig tannet

DIN

6798

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger