Fjærskive utv tannet DIN 6798 stål elzink (A2K)
UTV.TANNET SKIVE DIN 6798-16-A-ELZN
Art.-nr. 042916
EAN 4011231375184
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kan oppbevares i ORSY-system
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M16 |
Innvendig diameter (d1) | 17 mm |
Utvendig diameter (d2) | 26 mm |
Høyde (h1) | 3,6 mm |
Tykkelse (s1) | 1,2 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Form | A |
Design | Utvendig tannet |
DIN | 6798 |