Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fjærskive utv tannet DIN 6798 stål elzink (A2K)

UTV.TANNET SKIVE DIN 6798-4-A-ELZN

Art.-nr. 04294

EAN 4045727955062

Priser vises for kunden etter pålogging
Fjærskive utv tannet DIN 6798 stål elzink (A2K)

Art.-nr. 04294
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
Kan oppbevares i ORSY-system

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M4

Innvendig diameter (d1)

4,3 mm

Utvendig diameter (d2)

8 mm

Høyde (h1)

1,5 mm

Tykkelse (s1)

0,5 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Form

A

Design

Utvendig tannet

DIN

6798

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger