Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fjærskive utv tannet DIN 6798, A4 syrefast

UTV.TANNET SKIVE DIN 6798-10-A-A4

Art.-nr. 04322105

EAN 4061975831583

Priser vises for kunden etter pålogging
Fjærskive utv tannet DIN 6798, A4 syrefast

Art.-nr. 04322105

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
Egnet for skruegjenger

M10

Innvendig diameter (d1)

10,5 mm

Utvendig diameter (d2)

18 mm

Høyde (h1)

2,7 mm

Tykkelse (s1)

0,9 mm

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

Form

A

Design

Utvendig tannet

DIN

6798

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger