Fjærskive utv tannet DIN 6798, A4 syrefast
UTV.TANNET SKIVE DIN 6798-3-A-A4
Art.-nr. 0432232
EAN 4061975831606
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M3 |
Innvendig diameter (d1) | 3,2 mm |
Utvendig diameter (d2) | 6 mm |
Høyde (h1) | 1,2 mm |
Tykkelse (s1) | 0,4 mm |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Form | A |
Design | Utvendig tannet |
DIN | 6798 |