Låseskive med rettvinklet tverrsnitt, form B. DIN 127 stål, mekanisk forsinket
FJÆRSKIVE DIN 127-18-B-ELZN
Art.-nr. 044118
EAN 4011231382625
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bare egnet for skruer med fasthetsklasse ≤ 5.8
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M18 |
Innvendig diameter (d1) | 18,2 mm |
Utvendig diameter (d2) | 29,4 mm |
Høyde (h1) | 7,0 mm |
Tykkelse (s1) | 3,5 mm |
Materiale | Fjærstål |
Overflate | Mekanisk forsinket/A2K |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | B |
Standarder | DIN 127 |
Bredde (b) | 5 mm |