Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låseskive med rettvinklet tverrsnitt, form B. DIN 127 stål, mekanisk forsinket

FJÆRSKIVE DIN 127- 6-B-ELZN

Art.-nr. 04416

EAN 4011231382939

Priser vises for kunden etter pålogging
Låseskive med rettvinklet tverrsnitt, form B. DIN 127 stål, mekanisk forsinket

Art.-nr. 04416

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Bare egnet for skruer med fasthetsklasse ≤ 5.8

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M6

Innvendig diameter (d1)

6,1 mm

Utvendig diameter (d2)

11,8 mm

Høyde (h1)

3,2 mm

Tykkelse (s1)

1,6 mm

Materiale

Fjærstål

Overflate

Mekanisk forsinket/A2K

RoHS-kompatibel

Ja

Form

B

Standarder

DIN 127

Bredde (b)

2,5 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger