Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låseskive For sylinderhodeskruer DIN 7980, stål mekanisk forsinket

FJÆRSKIVE DIN 7980- 8-ELZN

Art.-nr. 04438

EAN 4011231384100

Priser vises for kunden etter pålogging
Låseskive For sylinderhodeskruer DIN 7980, stål mekanisk forsinket

Art.-nr. 04438

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Spesielt egnet for forsenkede skruer


  • Sammen med det lille hodet til skruer med sylindrisk hode med innvendig sekskant og HEX bitspipe (DIN 84, 85, 912)

  • Mindre utvendig diameter sammenlignet med DIN 127
Merknad

Kun egnet for skruer med fasthetsklasse ≤ 5,8

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M8

Innvendig diameter (d1)

8,1 mm

Utvendig diameter (d2)

12,7 mm

Høyde (h1)

4,72 mm

Tykkelse (s1)

2 mm

Materiale

Fjærstål

Overflate

Mekanisk forsinket/A2K

RoHS-kompatibel

Ja

Standarder

DIN 7980

Bredde (b)

2 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger