Sprengskive DIN 127 A4 syrefast
SPRENGSKIVE DIN 127-10-B-A4
Art.-nr. 044510
EAN 4011231384407
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M10 |
Innvendig diameter (d1) | 10,2 mm |
Utvendig diameter (d2) | 18,1 mm |
Høyde (h1) | 4,4 mm |
Tykkelse (s1) | 2,2 mm |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | B |
Standarder | DIN 127 |
Bredde (b) | 3,5 mm |