Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Firkantet skråskive DIN 434, stål elzink (A2K), for U-seksjon

WSH-WDGE-WN434-(A2K)-D33,0MM-F.M30

Art.-nr. 0450133

EAN 4047376287143

Priser vises for kunden etter pålogging
Firkantet skråskive DIN 434, stål elzink (A2K), for U-seksjon

Art.-nr. 0450133

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.
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
Bruksområde

Skråskiver for U-seksjoner, for skrueforbindelser opp til fasthetsklasse 5.6

Egnet for skruegjenger

M30

Innvendig diameter (d1)

33 mm

Lengde (a1)

62 mm

Bredde (b1)

62 mm

Tykkelse (h1)

7 mm

Standarder

DIN 434

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Helling

8 %

Egnet for

U-seksjon

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger