Firkantskive DIN 436, stål, ubelagt
4-KT SKIVE DIN 436-Ø22,0X60X5-STÅL UBL
Art.-nr. 045323
EAN 4024835592086
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For trekoblinger
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M20 |
Innvendig diameter (d1) | 22 mm |
Bredde (a1) | 60 mm |
Min. tykkelse (h1) | 4 mm |
Maks. tykkelse (h1) | 6 mm |
Tykkelse (h1) | 5 mm |
Lengde (b1) | 60 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Bar |
Nominell diameter | 22 mm |
Egnet for | Trekonstruksjoner |
RoHS-kompatibel | Ja |
DIN | 436 |