Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Firkantskive Varmforsinket

4-KT SKIVE DIN 436-M24-26,0X80X6-VZN

Art.-nr. 0453924

EAN 4045989516971

Priser vises for kunden etter pålogging
Firkantskive Varmforsinket

Art.-nr. 0453924

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

I henhold til DIN 436
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For trekoblinger

Egnet for skruegjenger

M24

Innvendig diameter (d1)

26 mm

Bredde (a1)

80 mm

Tykkelse (h1)

6 mm

Materiale

Stål

Overflate

Varmforsinket

RoHS-kompatibel

Ja

DIN

436

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger