Rosettform 4 Messing forniklet (E2J)
PYNTESKIVE MS-NIKKEL TIL 4,8 MM
Art.-nr. 04554136
EAN 4011231387644
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Innvendig diameter (d1) | 6 mm |
Utvendig diameter (d2) | 13 mm |
Høyde (h1) | 3 mm |
Standarder | DIN 17670 |
Materiale | Messing |
Overflate | Forniklet |