Skive for ASSY 4 WH II- og ASSY 3.0 SKII-skruer
WSH-WHII-D8-ST-(A3K)-30X6,5
Art.-nr. 0457700478
EAN 4058794158793
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Avrundede kanter og jevn profil i flukt med skruehodet for et elegant utseende
- A3K, Cr III, 8 µm
Programvare for dimensjonering av trekonstruksjoner, lasttabeller og detaljerte bearbeidingsinstruksjoner finnes på servicesiden www.wuerth.de/assy
- Tre-til-tre-forbindelser
- Økt gjennomtrekksmotstand for ASSY 3.0 SKII-skruer
- Bruksklasse 1 og 2
![]() | |
Innvendig diameter (d1) | 12 mm |
Utvendig diameter (d2) | 30 mm |
Tykkelse (h1) | 6,5 mm |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | Flat, Rund, Skive |
Egnet for skrue | ASSY 3.0 diameter 8 mm |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |