Skive med rundt hull Hovedsakelig for trekonstruksjon, DIN 440, stål elzink (A2K)
SKIVE DIN 440-10-34X3-ELZN
Art.-nr. 0459115
EAN 4011231388740
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For trekoblinger
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M10 |
Innvendig diameter (d1) | 11 mm |
Utvendig diameter (d2) | 34 mm |
Tykkelse (h1) | 3 mm |
Materiale | Stål |
Vickers-hardhet, HV | 100 HV |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | R |
DIN | 440 |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |