Traktorsplint Stål gul
TRAKTORSPLINT A2C D6X42MM GCR
Art.-nr. 04726
EAN 4011231401739
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 6 mm |
Innvendig diameter (d2) | 41 mm |
Diameter of spring clip (d3) | 3,0 mm |
Lengde (l1) | 42 mm |
Standarder | WN 472 |
Materiale | Stål |
Overflate | Gul, galvanisert |
RoHS-kompatibel | Nei |