Låsering
CRCLIP-SHFT-DIN471-1.4021-D100X3,0
Art.-nr. 048901100
EAN 4056808625927
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for bølger | 100 mm |
Egnet for rillediameter | 96,5 mm |
Innvendig diameter (d1) | 94,5 mm |
Øyebredde (a1) | 9,6 mm |
Bredde (b1) | 9 mm |
Tykkelse (s1) | 3 mm |
Standarder | DIN 471 |
Design | Standard design |
Materiale | Rustfritt stål, 1.4021 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
