Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive DIN 7349 stål, varmforsinket

WSH-DIN7349-100HV-(HDG)-D25-M24

Art.-nr. 04970924

EAN 4066442231262

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive DIN 7349 stål, varmforsinket

Art.-nr. 04970924

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • For skruer med tunge klemhylser.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M24

Innvendig diameter (d1)

25 mm

Utvendig diameter (d2)

50 mm

Tykkelse (h1)

10 mm

Standarder

DIN 7349

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

100 HV

Overflate

Varmforsinket

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet for

Skruer med kraftige spennhylser

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger