Metallplatemutter, åpent skruområde
PLATEMUTTER Ø4,8MM BMW.FORD
Art.-nr. 05000537
EAN 4011231414814
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rask og sikker tilkobling av to eller flere komponenter
- Enkel montering og demontering
- Mulig med toleransekompensasjon og blindmontering
For å skyve på (metallplate)kanter.
![]() | |
Egnet for skrue | Diameter 4,8 mm |
Min./maks. festetykkelse | 0,70-3,00 mm |
Lengde (A) | 20,00 mm |
Bredde (B) | 12,00 mm |
Avstand mellom sentrum av hull og kant (C) | 9,00 mm |
Min./maks. klemområde | 0,70-3,00 mm |
Materialtykkelse (S) | 0,70 mm |
Overflate | Fargeløs, galvanisert |
Materiale | Fjærstål, CK 67 |
Egnet for kjøretøyprodusent | BMW |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 07129925738, 07129901654 |
installasjonssted | Universell |