Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bøyd fjærmutter Flat form

FJÆRMUTTER Ø4,0MM BMW.MB.VOLVO

Art.-nr. 050011182

EAN 4011231415149

Priser vises for kunden etter pålogging
Bøyd fjærmutter Flat form

Art.-nr. 050011182

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sikrer en forbindelse som er motstandsdyktig mot vibrasjon på grunn av elastisiteten til komponenten
  • Robust tilkobling på grunn av elastisitet

  • Rask manuell montering

  • Beskytter overflater

  • Kan brukes om igjen
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For enkel montering på glatte bolter og aksler.

Egnet for skrue

Diameter 4,0 mm

Lengde (L)

14,20 mm

Bredde (B)

9,50 mm

Materialtykkelse (S)

0,35 mm

Materiale

Fjærstål, C 75

Overflate

Fargeløs, galvanisert

Tilsvarer originalreservedelnummer

07129926306, 1507374, 113857113, A0009940145, 82660

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger