Bøyd fjærmutter Flat form
FJÆRMUTTER Ø3,5MM
Art.-nr. 050011183
EAN 4011231415187
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Robust tilkobling på grunn av elastisitet
- Rask manuell montering
- Beskytter overflater
- Kan brukes om igjen
For enkel montering på glatte bolter og aksler.
![]() | |
Egnet for skrue | Diameter 3,5 mm |
Lengde (L) | 12,70 mm |
Bredde (B) | 8,00 mm |
Materialtykkelse (S) | 0,35 mm |
Materiale | Fjærstål, C 75 |
Overflate | Fargeløs, galvanisert |
Tilsvarer originalreservedelnummer | Universal |