Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Metallplatemutter Med lukket skruområde

PLATEMUTTER Ø4,8MM MB

Art.-nr. 050011365

EAN 4011231415644

Priser vises for kunden etter pålogging
Metallplatemutter Med lukket skruområde

Art.-nr. 050011365

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For å skyve på komponentkanter
  • Rask og sikker tilkobling av to eller flere komponenter

  • Enkel montering og demontering

  • Mulig med toleransekompensasjon og blindmontering
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For å skyve på (metallplate)kanter.

Egnet for skrue

Diameter 4,8 mm

Min./maks. festetykkelse

0,70-2,00 mm

Lengde (A)

16,00 mm

Bredde (B)

14,50 mm

Avstand mellom sentrum av hull og kant (C)

9,00 mm

Min./maks. klemområde

0,70-2,00 mm

Materialtykkelse (S)

0,70 mm

Overflate

Fargeløs, galvanisert

Materiale

Fjærstål, CK 67

Egnet for kjøretøyprodusent

Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz

Tilsvarer originalreservedelnummer

N0154452, A0009940545, A0009940545

installasjonssted

Innvendig, Motorrom, Karosseri, Støtfanger foran

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger