Metallplatemutter Med lukket skruområde
PLATEMUTTER Ø6,3 BMW.FORD.MB.OPEL.VOLVO
Art.-nr. 050011427
EAN 4011231415835
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rask og sikker tilkobling av to eller flere komponenter
- Enkel montering og demontering
- Mulig med toleransekompensasjon og blindmontering
For å skyve på (metallplate)kanter.
![]() | |
Egnet for skrue | Diameter 6,3 mm |
Min./maks. festetykkelse | 0,70-1,50 mm |
Lengde (A) | 24,80 mm |
Bredde (B) | 16,00 mm |
Avstand mellom sentrum av hull og kant (C) | 10,50 mm |
Min./maks. klemområde | 0,70-1,50 mm |
Materialtykkelse (S) | 0,80 mm |
Overflate | Fargeløs, galvanisert |
Materiale | Fjærstål, CK 67 |
Egnet for kjøretøyprodusent | Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall, Volvo |
Tilsvarer originalreservedelnummer | N0154322, 07129904231, 1470998, A0009940945, 207217563, 946418 |
installasjonssted | Universell, Støtfanger foran, Understell |