Metallplatemutter Med lukket skruområde
PLATEMUTTER Ø4,2MM BMW
Art.-nr. 050011667
EAN 4011231416252
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rask og sikker tilkobling av to eller flere komponenter
- Enkel montering og demontering
- Mulig med toleransekompensasjon og blindmontering
For å skyve på (metallplate)kanter.
![]() | |
Egnet for skrue | Diameter 4,2 mm |
Min./maks. festetykkelse | 1,20-2,00 mm |
Lengde (A) | 12,70 mm |
Bredde (B) | 11,00 mm |
Avstand mellom sentrum av hull og kant (C) | 5,80 mm |
Min./maks. klemområde | 1,20-2,00 mm |
Materialtykkelse (S) | 0,50 mm |
Overflate | Fargeløs, galvanisert |
Materiale | Fjærstål, CK 67 |
Egnet for kjøretøyprodusent | Mercedes-Benz, BMW, Volvo |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 07129925730, A0009942345, 948571, 07129925708, |
installasjonssted | Innvendig, Universell |