Metallplatemutter Med lukket skruområde
PLATEMUTTER Ø8,0MM BMW
Art.-nr. 050011761
EAN 4011231416542
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rask og sikker tilkobling av to eller flere komponenter
- Enkel montering og demontering
- Mulig med toleransekompensasjon og blindmontering
For å skyve på (metallplate)kanter.
![]() | |
Egnet for skrue | Diameter 8,0 mm |
Min./maks. festetykkelse | 1,25-2,00 mm |
Lengde (A) | 22,80 mm |
Bredde (B) | 18,00 mm |
Avstand mellom sentrum av hull og kant (C) | 11,00 mm |
Min./maks. klemområde | 1,25-2,00 mm |
Materialtykkelse (S) | 0,80 mm |
Overflate | Fargeløs, galvanisert |
Materiale | Fjærstål, CK 67 |
Egnet for kjøretøyprodusent | BMW |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 07129925749 |
installasjonssted | Universell |