Metallplatemutter Med lukket skruområde
PLATEMUTTER Ø4,8MM MB
Art.-nr. 050013384
EAN 4011231419017
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rask og sikker tilkobling av to eller flere komponenter
- Enkel montering og demontering
- Mulig med toleransekompensasjon og blindmontering
For å skyve på (metallplate)kanter.
![]() | |
Egnet for skrue | Diameter 4,8 mm |
Min./maks. festetykkelse | 0,50-1,70 mm |
Lengde (A) | 16,70 mm |
Bredde (B) | 11,00 mm |
Avstand mellom sentrum av hull og kant (C) | 7,50 mm |
Min./maks. klemområde | 0,50-1,70 mm |
Materialtykkelse (S) | 0,70 mm |
Overflate | Fargeløs, galvanisert |
Materiale | Fjærstål, CK 67 |
Egnet for kjøretøyprodusent | Mercedes-Benz |
Tilsvarer originalreservedelnummer | A0009940645 |
installasjonssted | Universell |