Metallplatemutter Med lukket skruområde
PLATEMUTTER Ø4,8 L.19,0MM FORD OLJET
Art.-nr. 050013605
EAN 4011231419598
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rask og sikker tilkobling av to eller flere komponenter
- Enkel montering og demontering
- Mulig med toleransekompensasjon og blindmontering
For å skyve på (metallplate)kanter.
![]() | |
Egnet for skrue | Diameter 4,8 mm |
Min./maks. festetykkelse | 2,50-3,70 mm |
Lengde (A) | 19,00 mm |
Bredde (B) | 12,50 mm |
Avstand mellom sentrum av hull og kant (C) | 8,50 mm |
Min./maks. klemområde | 2,50-3,70 mm |
Materialtykkelse (S) | 0,60 mm |
Overflate | Flakpigmentert sink |
Materiale | Fjærstål, CK 67 |
Egnet for kjøretøyprodusent | Universell |
Tilsvarer originalreservedelnummer | Universal |
installasjonssted | Universell |