Metallplatemutter Med lukket skruområde
PLATEMUTTER Ø4,2MM L.12,5MM VW/AUDI
Art.-nr. 050013629
EAN 4011231419635
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rask og sikker tilkobling av to eller flere komponenter
- Enkel montering og demontering
- Mulig med toleransekompensasjon og blindmontering
For å skyve på (metallplate)kanter.
![]() | |
Egnet for skrue | Diameter 4,2 mm |
Min./maks. festetykkelse | 2,00-2,50 mm |
Lengde (A) | 12,50 mm |
Bredde (B) | 11,00 mm |
Avstand mellom sentrum av hull og kant (C) | 5,50 mm |
Min./maks. klemområde | 2,00-2,50 mm |
Materialtykkelse (S) | 0,50 mm |
Overflate | Fosfatert |
Materiale | Fjærstål, CK 67 |
Egnet for kjøretøyprodusent | Audi, Volkswagen |
Tilsvarer originalreservedelnummer | N90057901 |
installasjonssted | Universell |