Metallplatemutter Med lukket skruområde
PLATEMUTTER TYPE 1 L.23,7 D.5,5MM OPEL
Art.-nr. 050013806
EAN 4011231420105
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rask og sikker tilkobling av to eller flere komponenter
- Enkel montering og demontering
- Mulig med toleransekompensasjon og blindmontering
For å skyve på (metallplate)kanter.
![]() | |
Egnet for skrue | Diameter 5,5 mm |
Min./maks. festetykkelse | 3,00-4,00 mm |
Lengde (A) | 23,70 mm |
Bredde (B) | 16,00 mm |
Avstand mellom sentrum av hull og kant (C) | 12,00 mm |
Min./maks. klemområde | 3,00-4,00 mm |
Materialtykkelse (S) | 0,70 mm |
Overflate | Flakpigmentert sink |
Materiale | Fjærstål, CK 67 |
Egnet for kjøretøyprodusent | Universell |
Tilsvarer originalreservedelnummer | Universal |
installasjonssted | Universell |