Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ekspanderende mutter med lukket skruområde For runde hull

SPREDEMUTTER HVIT PLAST 4-KT. TOYOTA

Art.-nr. 05007710

EAN 4045989364350

Priser vises for kunden etter pålogging
Ekspanderende mutter med lukket skruområde For runde hull

Art.-nr. 05007710

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For festing av metallplater med ST-skrue
  • Montering på en side, noe som gir den låsefunksjon

  • Kan ikke vris

  • Korrosjonsbestandig

  • Høy holdestyrke og sitter godt i komponenten

  • Flensen kan fungere som avstandsstykke

  • Ingen direkte kontakt mellom platemetall og skrue

  • Kan brukes om igjen etter fjerning
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For festing av metallplater med skruer.

Egnet for skrue

Diameter 3,0 mm

Min./maks. borehulldiameter

6,60-7,00 mm

Min./maks. festetykkelse

2,30-2,50 mm

Hodebredde (D)

10,10 mm

Hodelengde (E)

10,10 mm

Lengde under hode (C)

8,00 mm

Samlet høyde (B)

8,50 mm

Farge

Nøytral

Materiale

Polyamid - PA 6.6

Egnet for kjøretøyprodusent

Honda, Lexus, Toyota

Tilsvarer originalreservedelnummer

62316679003, 9018904014

installasjonssted

Universell

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger