Ekspanderende mutter med lukket skruområde For runde hull
SPREDEMUTTER HVIT PLAST TOYOTA
Art.-nr. 05007758
EAN 4045989364411
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Montering på en side, noe som gir den låsefunksjon
- Kan ikke vris
- Korrosjonsbestandig
- Høy holdestyrke og sitter godt i komponenten
- Flensen kan fungere som avstandsstykke
- Ingen direkte kontakt mellom platemetall og skrue
- Kan brukes om igjen etter fjerning
For festing av metallplater med skruer.
![]() | |
Egnet for skrue | Diameter 4,8 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 9,00-9,00 mm |
Min./maks. festetykkelse | 0,80-1,50 mm |
Hodebredde (D) | 8,60 mm |
Hodelengde (E) | 8,60 mm |
Lengde under hode (C) | 10,50 mm |
Samlet høyde (B) | 11,00 mm |
Farge | Nøytral |
Materiale | PA 6 – Polyamid |
Egnet for kjøretøyprodusent | Toyota |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 9018906006 |
installasjonssted | Støtfanger foran |