Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ekspanderende mutter med lukket skruområde For runde hull

SPREDEMUTTER GUL PLAST 4-KT. TOYOTA

Art.-nr. 05007760

EAN 4045989364428

Priser vises for kunden etter pålogging
Ekspanderende mutter med lukket skruområde For runde hull

Art.-nr. 05007760

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For festing av metallplater med ST-skrue
  • Montering på en side, noe som gir den låsefunksjon

  • Kan ikke vris

  • Korrosjonsbestandig

  • Høy holdestyrke og sitter godt i komponenten

  • Flensen kan fungere som avstandsstykke

  • Ingen direkte kontakt mellom platemetall og skrue

  • Kan brukes om igjen etter fjerning
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For festing av metallplater med skruer.

Egnet for skrue

Diameter 4,2 mm

Min./maks. borehulldiameter

8,90-9,10 mm

Min./maks. festetykkelse

0,80-2,00 mm

Hodebredde (D)

9,00 mm

Hodelengde (E)

14,00 mm

Lengde under hode (C)

8,30 mm

Samlet høyde (B)

8,80 mm

Farge

Gul

Materiale

Plast

Egnet for kjøretøyprodusent

Lexus, Toyota

Tilsvarer originalreservedelnummer

9018906018

installasjonssted

Universell

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger