Metallplatemutter Spesialdesign av plast
INNSTIKKMUTTER SVART TOYOTA 53879 14010
Art.-nr. 05007793
EAN 4045989364442
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Borhulldiameter | 5,50 mm |
Min./maks. festetykkelse | 1,00-2,00 mm |
Lengde (A) | 30,00 mm |
Bredde (B) | 20,00 mm |
Høyde (C) | 15,70 mm |
Avstand mellom sentrum av hull og kant (D) | 12,00 mm |
Farge | Svart |
Materiale | Plast |
Egnet for kjøretøyprodusent | Lexus, Toyota |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 5387914010 |
Egnet for skrue | Diameter 4,2 mm |