Ekspanderende mutter med lukket skruområde For runde hull
SPREDEMUTTER HVIT PLAST 4-KT.HONDA.MAZDA
Art.-nr. 0500785046
EAN 4045989365845
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Montering på en side, noe som gir den låsefunksjon
- Kan ikke vris
- Korrosjonsbestandig
- Høy holdestyrke og sitter godt i komponenten
- Flensen kan fungere som avstandsstykke
- Ingen direkte kontakt mellom platemetall og skrue
- Kan brukes om igjen etter fjerning
For festing av metallplater med skruer.
![]() | |
Egnet for skrue | Diameter 5,0 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 8,50-8,50 mm |
Min./maks. festetykkelse | 0,80-2,50 mm |
Hodebredde (D) | 13,00 mm |
Hodelengde (E) | 13,00 mm |
Lengde under hode (C) | 9,50 mm |
Samlet høyde (B) | 10,00 mm |
Farge | Nøytral |
Materiale | Polyamid - PA 6.6 |
Egnet for kjøretøyprodusent | Honda, Mazda |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 7552161100, 999100601, |
installasjonssted | Karosseri |