Ekspanderende mutter Avrundet på undersiden
INNSTIKKSMUTTER HVIT NISSAN.TOYOTA.MITS.
Art.-nr. 0500788026
EAN 4045989365869
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skrue | Diameter 4,2 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 8,70-8,90 mm |
Min./maks. festetykkelse | 9,50-9,80 mm |
Hodediameter (A) | 18,00 mm |
Lengde under hode (C) | 17,00 mm |
Samlet høyde (B) | 17,30 mm |
Farge | Nøytral |
Materiale | Polyamid - PA 6.6 |
Egnet for kjøretøyprodusent | Lexus, Nissan, Toyota |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 0128100231, 96706U0100, 9018906001 |
installasjonssted | Karosseri, Universell |